Eur Ohm - 16A male p.feuille coudée blche - 61025

CopieCopie
Eur Ohm - 16A male p.feuille coudée blche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant nominal - 16 A

  • tension nominale - 230 V

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752023221

Réf. Sonepar

03437061025

Réf. Fournisseur

61025

Réf. Commerciale

Eur Ohm

courant nominal:

16 A

tension nominale:

230 V

couleur:

blanc

Fiche 16A porte-feuille coudée blanche