Eur Ohm - 16A male p.feuille dte blanche - 61020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 16 A
tension nominale - 230 V
couleur - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752023023
Réf. Sonepar
03437061020
Réf. Fournisseur
61020
Réf. Commerciale
Eur Ohm
courant nominal:
16 A
tension nominale:
230 V
couleur:
blanc
Fiche 16A porte-feuille droite blanche