Eur Ohm - 20A male cou. 3P+T blanche - 61067

CopieCopie
Eur Ohm - 20A male cou. 3P+T blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 3

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752024587

Réf. Sonepar

03437061067

Réf. Fournisseur

61067

Réf. Commerciale

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

nombre de pôles:

3

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

à angle droit

technique de raccordement:

borne à vis

Degré de protection (NEMA):

autre

désignation NEMA:

autre

fiche d'adaptation:

Non

Fiche 20A coudée 3P+T blanche