Eur Ohm - 20A male cou. 3P+T grise - 61068

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
nombre de pôles - 3
matériau - plastique
qualité du matériau - thermoplastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752024624
Réf. Sonepar
03437061068
Réf. Fournisseur
61068
Réf. Commerciale
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
nombre de pôles:
3
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
à angle droit
technique de raccordement:
borne à vis
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non