Eur Ohm - 20A male dte 3P+Tann. grise - 61066

CopieCopie
Eur Ohm - 20A male dte 3P+Tann. grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - gris

  • nombre de pôles - 3

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752024549

Réf. Sonepar

03437061066

Réf. Fournisseur

61066

Réf. Commerciale

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

nombre de pôles:

3

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

Degré de protection (NEMA):

autre

désignation NEMA:

autre

fiche d'adaptation:

Non

Fiche 20A droite 3P+T avec anneau grise