Eur Ohm - 6A femelle noir - 61011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - noir
courant nominal - 6 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752022866
Réf. Sonepar
03437061011
Réf. Fournisseur
61011
Réf. Commerciale
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
adapté à une broche de contact de protection:
Non
couleur:
noir
courant nominal:
6 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
numéro RAL:
9011
nombre de pôles:
2
tension nominale:
250 V
désignation NEMA:
autre