Eur Ohm - 6A femelle or - 61013

CopieCopie
Eur Ohm - 6A femelle or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • courant nominal - 6 A

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752022941

Réf. Sonepar

03437061013

Réf. Fournisseur

61013

Marque

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP20

adapté à une broche de contact de protection:

Non

courant nominal:

6 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

numéro RAL:

1004

nombre de pôles:

2

tension nominale:

250 V

désignation NEMA:

autre

Prolongateur 6A or