Eur Ohm - 6A male coudée blanche - 61005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752022668
Réf. Sonepar
03437061005
Réf. Fournisseur
61005
Réf. Commerciale
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
6 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
à angle droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non