Eur Ohm - 6A male droite blanche - 61000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752022507
Réf. Sonepar
03437061000
Réf. Fournisseur
61000
Réf. Commerciale
Eur Ohm
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
6 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
230 V
Degré de protection (NEMA):
autre
désignation NEMA:
autre
fiche d'adaptation:
Non