Eur Ohm - 6A male droite or - 61003

CopieCopie
Eur Ohm - 6A male droite or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 6 A

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752022620

Réf. Sonepar

03437061003

Réf. Fournisseur

61003

Marque

Eur Ohm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de pôles:

2

courant nominal:

6 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

230 V

Degré de protection (NEMA):

autre

désignation NEMA:

autre

fiche d'adaptation:

Non

Fiche 6A droite or