Eur Ohm - Accessoire chemin de cable dalle/fil - 43614

CopieCopie
Eur Ohm - Accessoire chemin de cable dalle/fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - serrer

  • type de raccordement/élément de construction - autre

  • matériau - plastique

  • taille de fil (M..) - 4.5

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752055055

Réf. Sonepar

03437205500

Réf. Fournisseur

43614

Réf. Commerciale

Eur Ohm

type de fixation:

serrer

type de raccordement/élément de construction:

autre

matériau:

plastique

taille de fil (M..):

4.5

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

Accessoire pour chemin de cable dalle/fil