Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - Accessoire chemin de cable pour fil - 43615

CopieCopie
Eur Ohm - Accessoire chemin de cable pour fil

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - clip pour rail

  • type de raccordement/élément de construction - autre

  • matériau - plastique

  • taille de fil (M..) - 4.5

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3667352112666

Réf. Sonepar

03437211265

Réf. Fournisseur

43615

Marque

Eur Ohm

type de fixation:

clip pour rail

type de raccordement/élément de construction:

autre

matériau:

plastique

taille de fil (M..):

4.5

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Oui

qualité du matériau:

autre

Accessoire pour chemin de cable fil