Eur Ohm - ADAPTATEUR MOULURE hauteur 16 max 1 POSTE PC+USB - 60976
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
type d'appareil - unité d'installation d'appareil
couleur - blanc
sans halogène - Non
largeur de l'ouverture - 32 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752096492
Réf. Sonepar
03437209649
Réf. Fournisseur
60976
Réf. Commerciale
Eur Ohm
nombre d'unités:
2
type d'appareil:
unité d'installation d'appareil
couleur:
blanc
sans halogène:
Non
largeur de l'ouverture:
32 mm
hauteur de l'ouverture:
16 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
avec champ d'inscription:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02