Eur Ohm - Attache 10mm grise - 43507

CopieCopie
Eur Ohm - Attache 10mm grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 10...10 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752009010

Réf. Sonepar

03437043507

Réf. Fournisseur

43507

Réf. Commerciale

Eur Ohm

forme:

rond

adapté au diamètre:

10...10 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

23 mm

diamètre du clou:

2.1 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache 10mm grise