Eur Ohm - Attache 12 mm blanche - 43528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre - 12...12 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
double collier - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752009652
Réf. Sonepar
03437043528
Réf. Fournisseur
43528
Réf. Commerciale
Eur Ohm
adapté au diamètre:
12...12 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
25 mm
diamètre du clou:
2.1 mm
clou en acier trempé:
Non