Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eur Ohm - Attache 22mm grise - 43513

CopieCopie
Eur Ohm - Attache 22mm grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre - 22...22 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • double collier - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752009256

Réf. Sonepar

03437043513

Réf. Fournisseur

43513

Réf. Commerciale

Eur Ohm

adapté au diamètre:

22...22 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

43 mm

diamètre du clou:

2.9 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache 22mm grise