Eur Ohm - Attache 25mm grise - 43514

CopieCopie
Eur Ohm - Attache 25mm grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • adapté au diamètre - 25...25 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752009294

Réf. Sonepar

03437043514

Réf. Fournisseur

43514

Marque

Eur Ohm

forme:

rond

adapté au diamètre:

25...25 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

50 mm

diamètre du clou:

2.9 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache 25mm grise