Eur Ohm - Attache 32mm grise - 43515

CopieCopie
Eur Ohm - Attache 32mm grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre - 32...32 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • double collier - Oui

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752009331

Réf. Sonepar

03437043515

Réf. Fournisseur

43515

Marque

Eur Ohm

adapté au diamètre:

32...32 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

55 mm

diamètre du clou:

3.3 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache 32mm grise