Eur Ohm - Attache 4mm blanche - 43521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre - 4...4 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
double collier - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752009379
Réf. Sonepar
03437043521
Réf. Fournisseur
43521
Réf. Commerciale
Eur Ohm
adapté au diamètre:
4...4 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
14 mm
diamètre du clou:
1.7 mm
clou en acier trempé:
Non