Eur Ohm - Attache 5mm grise - 43502

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre - 5...5 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
double collier - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752008815
Réf. Sonepar
03437043502
Réf. Fournisseur
43502
Marque
Eur Ohm
adapté au diamètre:
5...5 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
gris
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
14 mm
diamètre du clou:
1.7 mm
clou en acier trempé:
Non


