Eur Ohm - Attache 6mm blanche - 43523

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre - 6...6 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
double collier - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752009454
Réf. Sonepar
03437043523
Réf. Fournisseur
43523
Marque
Eur Ohm
adapté au diamètre:
6...6 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
16 mm
diamètre du clou:
1.8 mm
clou en acier trempé:
Non


