Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eur Ohm - Attache 7mm blanche - 43524

CopieCopie
Eur Ohm - Attache 7mm blanche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre - 7...7 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • double collier - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752009492

Réf. Sonepar

03437043524

Réf. Fournisseur

43524

Réf. Commerciale

Eur Ohm

adapté au diamètre:

7...7 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

18 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache 7mm blanche