Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - Attache 9mm grise - 43506

CopieCopie
Eur Ohm - Attache 9mm grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre - 9...9 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • double collier - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752008976

Réf. Sonepar

03437043506

Réf. Fournisseur

43506

Marque

Eur Ohm

adapté au diamètre:

9...9 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

22 mm

diamètre du clou:

2 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache 9mm grise