Eur Ohm - Attache multi 12à16noire - 43553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre - 12...16 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
double collier - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752010252
Réf. Sonepar
03437043553
Réf. Fournisseur
43553
Marque
Eur Ohm
adapté au diamètre:
12...16 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
38 mm
diamètre du clou:
2.8 mm
clou en acier trempé:
Non


