Eur Ohm - Attache multi 16à 19blche - 43537

CopieCopie
Eur Ohm - Attache multi 16à 19blche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre - 16...19 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

  • double collier - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752009973

Réf. Sonepar

03437043537

Réf. Fournisseur

43537

Réf. Commerciale

Eur Ohm

adapté au diamètre:

16...19 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

38 mm

diamètre du clou:

2.6 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache multi 16à 19blche