Eur Ohm - Attache multi 20à25noire - 43554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre - 20...25 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
double collier - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752010290
Réf. Sonepar
03437043554
Réf. Fournisseur
43554
Marque
Eur Ohm
adapté au diamètre:
20...25 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
noir
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
50 mm
diamètre du clou:
2.6 mm
clou en acier trempé:
Non


