Eur Ohm - Attache multi 4 à 7grise - 43530

CopieCopie
Eur Ohm - Attache multi 4 à 7grise

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre - 4...7 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - gris

  • double collier - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752009690

Réf. Sonepar

03437043530

Réf. Fournisseur

43530

Marque

Eur Ohm

adapté au diamètre:

4...7 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

gris

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

20.5 mm

diamètre du clou:

1.8 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache multi 4 à 7grise