Eur Ohm - Attache multi 4à7blche - 43535

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre - 4...7 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - blanc
double collier - Non
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752009898
Réf. Sonepar
03437043535
Réf. Fournisseur
43535
Marque
Eur Ohm
adapté au diamètre:
4...7 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
couleur:
blanc
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
20.7 mm
diamètre du clou:
1.8 mm
clou en acier trempé:
Non


