Eur Ohm - Attache multi 8à12 blche - 43536

CopieCopie
Eur Ohm - Attache multi 8à12 blche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté au diamètre - 8...12 mm

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - blanc

  • double collier - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752009935

Réf. Sonepar

03437043536

Réf. Fournisseur

43536

Réf. Commerciale

Eur Ohm

adapté au diamètre:

8...12 mm

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

couleur:

blanc

double collier:

Non

avec clou:

Oui

longueur de clou:

25.5 mm

diamètre du clou:

2.1 mm

clou en acier trempé:

Non

Attache multi 8à12 blche