Eur Ohm - Attache multi 8à12 noire - 43551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre - 8...12 mm
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
double collier - Non
avec clou - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752010177
Réf. Sonepar
03437043551
Réf. Fournisseur
43551
Marque
Eur Ohm
adapté au diamètre:
8...12 mm
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
double collier:
Non
avec clou:
Oui
longueur de clou:
25.5 mm
diamètre du clou:
2.1 mm
clou en acier trempé:
Non


