Eur Ohm - Barrette de terre cuivre - 70508

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
longueur - 126 mm
largeur - 31 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752034166
Réf. Sonepar
03437070508
Réf. Fournisseur
70508
Réf. Commerciale
Eur Ohm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
longueur:
126 mm
largeur:
31 mm
profondeur:
27 mm
Barrette de terre cuivre