Eur Ohm - Barrette de terre haute - 70510

CopieCopie
Eur Ohm - Barrette de terre haute

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • longueur - 150 mm

  • largeur - 45 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752043144

Réf. Sonepar

03437204314

Réf. Fournisseur

70510

Marque

Eur Ohm

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

longueur:

150 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

64 mm

Barrette de terre haute ( plots porcelaine)