Eur Ohm - Barrette en T - 70509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
longueur - 126 mm
largeur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752034197
Réf. Sonepar
03437070509
Réf. Fournisseur
70509
Marque
Eur Ohm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
longueur:
126 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
29 mm


