Eur Ohm - Base de 52173, avec un couvercle plein - 52193

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - carré
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752044523
Réf. Sonepar
03437204452
Réf. Fournisseur
52193
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
mur creux
forme:
carré
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
170 mm
largeur:
170 mm
profondeur intérieure:
70 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
16/20 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
6...20 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
sans
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
1.5 mm²
fixation au crochet de luminaire:
Non
application spéciale:
sans


