Eur Ohm - Bloc4pr.2P+T blanc inter. 3G1 1m - 64055

CopieCopie
Eur Ohm - Bloc4pr.2P+T blanc  inter. 3G1 1m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Non

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752030694

Réf. Sonepar

03437064055

Réf. Fournisseur

64055

Réf. Commerciale

Eur Ohm

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

longueur d'alimentation:

1 m

température d'utilisation:

-5...35 °C

Bloc de 4 prises 2P+T avec interrupteur à voyant cable 3x1mm² 1m blanc