Eur Ohm - Bloc5pr.2P+T blanc s.int 3G1 1m - 64035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP20
sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752030601
Réf. Sonepar
03437064035
Réf. Fournisseur
64035
Marque
Eur Ohm
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP20
sans halogène:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
5
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1 mm²
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
longueur d'alimentation:
1 m
température d'utilisation:
-5...35 °C


