Eur Ohm - BOITE 2P GRIS vertic SAILLIE - 60862

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - partie inférieure de boîtier
nombre d'unités - 1
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752050210
Réf. Sonepar
03437205021
Réf. Fournisseur
60862
Marque
Eur Ohm
composition:
partie inférieure de boîtier
nombre d'unités:
1
sens de montage:
vertical
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
4
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
7012
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
largeur d'appareil:
80 mm
hauteur d'appareil:
162 mm
profondeur d'appareil:
41 mm


