Eur Ohm - Boite comble 200x200x96 - 51009

CopieCopie
Eur Ohm - Boite comble 200x200x96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • forme - carré

  • profondeur - 96...96 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752012027

Réf. Sonepar

03437051009

Réf. Fournisseur

51009

Réf. Commerciale

Eur Ohm

mode de pose:

autre

forme:

carré

profondeur:

96...96 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

250 mm

largeur:

250 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

autre

pour diamètre de câble jusqu'à:

16...32 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

48

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

autre

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

application spéciale:

sans

Boite de comble 200x200x96mm