Eur Ohm - Boite comble 300x300x96 - 51010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
forme - carré
profondeur - 96...96 mm
modèle - autre
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752012058
Réf. Sonepar
03437051010
Réf. Fournisseur
51010
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose:
autre
forme:
carré
profondeur:
96...96 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
autre
longueur:
300 mm
largeur:
300 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
autre
pour diamètre de câble jusqu'à:
16...32 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Non
nombre d'entrées:
48
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
application spéciale:
sans