Eur Ohm - Boite comble AIR'metic 160x160x65mm - 51022

CopieCopie
Eur Ohm - Boite comble AIR'metic 160x160x65mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • pour diamètre du tube - 16 mm

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 160 mm

  • largeur - 160 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752012324

Réf. Sonepar

03437051022

Réf. Fournisseur

51022

Marque

Eur Ohm

forme:

carré

pour diamètre du tube:

16 mm

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

160 mm

largeur:

160 mm

profondeur:

65 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

autre

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

32

type de traversée de boîtier:

membrane d'étanchéité

matériau:

plastique

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Non

température d'utilisation:

60...60 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite comble AIR'metic 160x160x65mm