Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eur Ohm - Boite coupe-feu étanche à l?air 3P EI120 prof 50mm - 52032

CopieCopie
Eur Ohm - Boite coupe-feu étanche à l?air 3P EI120 prof 50mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - ovale

  • diamètre - 67 mm

  • modèle - triple

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752125758

Réf. Sonepar

03437212575

Réf. Fournisseur

52032

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

ovale

diamètre:

67 mm

modèle:

triple

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP30

type de construction:

boîte de jonction/raccordement d'appareils

fixation des appareils:

visser ou à griffe

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

209 mm

largeur:

67 mm

profondeur intérieure:

46 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

10...26 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

6

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Oui

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

8...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

20

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

plombable:

Non

maintien de fonction:

E 90

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Oui

fixation au crochet de luminaire:

Non

application spéciale:

protection contre l'incendie

Boite coupe-feu étanche à l?air 3P EI120 prof 50mm