Eur Ohm - Boite multimat 1/2 poste - 52050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - rectangulaire
modèle - unique
matériau - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752013529
Réf. Sonepar
03437052050
Réf. Fournisseur
52050
Marque
Eur Ohm
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
rectangulaire
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction/raccordement d'appareils
fixation des appareils:
visser ou à griffe
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
75 mm
largeur:
32 mm
profondeur intérieure:
40 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
8...32 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
1
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre de câble jusqu'à:
20...20 mm
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non


