Eur Ohm - Bte dériv. Maco. 170x170x45 - 51106

CopieCopie
Eur Ohm - Bte dériv. Maco. 170x170x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - ouvrage en briques apparentes

  • forme - carré

  • profondeur - 50...50 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752012508

Réf. Sonepar

03437051106

Réf. Fournisseur

51106

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

ouvrage en briques apparentes

forme:

carré

profondeur:

50...50 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

180 mm

largeur:

180 mm

profondeur intérieure:

50 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

60...60 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

2

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

32 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

32...32 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

32

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

finition du couvercle:

couvercle de montage

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

32 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boite de dérivation encastrée 170x170x45mm pour maconnerie