Eur Ohm - Bte dériv. Maco. 75x75x40 - 51102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - ouvrage en briques apparentes
forme - carré
profondeur - 40...40 mm
modèle - unique
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752012386
Réf. Sonepar
03437051102
Réf. Fournisseur
51102
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose:
ouvrage en briques apparentes
forme:
carré
profondeur:
40...40 mm
modèle:
unique
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
fixation des appareils:
visser ou à griffe
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Oui
garnissage:
autre
longueur:
71 mm
largeur:
71 mm
profondeur intérieure:
40 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
50...50 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil:
2
avec vis:
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
25...25 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
12
nombre d'embouts fournis:
0
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
1
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
section de conducteur max.:
25 mm²
nombre de pôles de la borne:
0
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans