Eur Ohm - Bte deriv. pl. 170x170x45 - 51005

CopieCopie
Eur Ohm - Bte deriv. pl. 170x170x45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - mur creux

  • forme - carré

  • diamètre - 60 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3663752011969

Réf. Sonepar

03437051005

Réf. Fournisseur

51005

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

mur creux

forme:

carré

diamètre:

60 mm

matériau:

plastique

couleur:

bleu

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

sans

longueur:

170 mm

largeur:

170 mm

profondeur intérieure:

45 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

5...26 mm

avec vis:

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Oui

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

20/25 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

32...32 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

nombre d'entrées:

40

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boite de dérivation encastrée 170x170x45mm pour cloisons sèches