Eur Ohm - Bte deriv. pl. 250x190x50 - 51006

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - rectangulaire
diamètre - 60 mm
matériau - plastique
couleur - bleu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3663752011990
Réf. Sonepar
03437051006
Réf. Fournisseur
51006
Réf. Commerciale
Eur Ohm
mode de pose:
mur creux
forme:
rectangulaire
diamètre:
60 mm
matériau:
plastique
couleur:
bleu
indice de protection (IP):
IP20
type de construction:
boîte de jonction
équipé d'une couronne rotative:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
sans
longueur:
190 mm
largeur:
250 mm
profondeur intérieure:
50 mm
convient pour épaisseur de mur/plaque:
5...26 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Non
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux:
Non
pour diamètre du tube:
20/25 mm
pour diamètre de câble jusqu'à:
32...32 mm
verrouillage de tube:
Non
verrouillage de tube en option:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
40
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
plombable:
Non
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
étanche à l'air:
Non
borne, position fixe:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
tubulure:
sans
application spéciale:
sans