Eur Ohm - Bte descente prédécoupée - 52144

CopieCopie
Eur Ohm - Bte descente prédécoupée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - construction en béton

  • forme - rectangulaire

  • profondeur - 89...89 mm

  • modèle - unique

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752015660

Réf. Sonepar

03437052144

Réf. Fournisseur

52144

Marque

Eur Ohm

mode de pose:

construction en béton

forme:

rectangulaire

profondeur:

89...89 mm

modèle:

unique

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

type de construction:

boîte de jonction

équipé d'une couronne rotative:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

garnissage:

autre

longueur:

174 mm

largeur:

59 mm

profondeur intérieure:

88 mm

convient pour épaisseur de mur/plaque:

100...100 mm

pour le nombre d'inserts d'appareil:

0

avec vis:

Non

traversée de boîtier par une ouverture défonçable:

Non

traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:

Non

traversée de boîtier par une tubulure:

Non

traversée de boîtier par une membrane à niveaux:

Non

pour diamètre du tube:

16 mm

pour diamètre de câble jusqu'à:

25...25 mm

verrouillage de tube:

Non

verrouillage de tube en option:

Non

entrée de l'arrière:

Non

nombre d'entrées:

44

nombre d'embouts fournis:

0

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

1

finition du couvercle:

sans

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

plombable:

Non

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

étanche à l'air:

Non

section de conducteur max.:

0 mm²

nombre de pôles de la borne:

0

borne, position fixe:

Non

fixation au crochet de luminaire:

Non

tubulure:

sans

application spéciale:

sans

Boite de descente PIOVRA à opercules défonçables pour cloison, sans couvercle