Eur Ohm - Bte IP55 210X170X80 - 960° - 50008

CopieCopie
Eur Ohm - Bte IP55 210X170X80 - 960°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • pour diamètre du tube - 32 mm

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752010702

Réf. Sonepar

03437050008

Réf. Fournisseur

50008

Réf. Commerciale

Eur Ohm

forme:

rectangulaire

mode de pose:

montage mural/au plafond

pour diamètre du tube:

32 mm

garnissage:

sans

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

longueur:

170 mm

largeur:

210 mm

profondeur:

80 mm

connectable:

Non

nombre d'entrées:

10

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

plombable:

Oui

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

80...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite de dérivation IP55 220X170X85mm Vis 1/4 tour- Membranes étagées - 12 entrées- 960°