Eur Ohm - Bte IP55 240x190x90 antiUV - 50009B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - 16 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 190 mm
largeur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663752039604
Réf. Sonepar
03437000004
Réf. Fournisseur
50009B
Réf. Commerciale
Eur Ohm
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
16 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
190 mm
largeur:
240 mm
profondeur:
90 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
12
type de traversée de boîtier:
membrane à niveaux à découper
matériau:
plastique
sans halogène:
Non
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
autre
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
plombable:
Oui
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-5...80 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans