Eur Ohm - Bte IP55 310x250x125 - 960° - 50010

CopieCopie
Eur Ohm - Bte IP55 310x250x125 - 960°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - 32 mm

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 250 mm

  • largeur - 310 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663752010764

Réf. Sonepar

03437050010

Réf. Fournisseur

50010

Marque

Eur Ohm

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

32 mm

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

250 mm

largeur:

310 mm

profondeur:

125 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

gris

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

16

type de traversée de boîtier:

membrane à niveaux à découper

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

plombable:

Oui

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

80...80 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

Boite de dérivation IP55 320x240x120mm - Vis 1/4 tour- Membranes étagées - 24 entrées- 960°